Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Durchlaufwasserhitzer für Kaminanschluß MAG 114/1 I LL-Gas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517K-79168771
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010022559
EAN/GTIN:
     6922168207272
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
vaillant durchlauferhitzer elektron...
vaillant durchlauferhitzer
durchlauferhitzer

Gas-Durchlaufwasserhitzer für Kaminanschluß MAG 114/1 I LL-Gas

Warmwasser-Geyser MAG 114/1I LL Gas-Durchlaufwasserheizer für Kaminan- schluß, Batteriezündung Produktvorteile, Warmwasser-Geyser, Batteriezündung, OPTI-MOD-Funktion (Geräteleistung zwischen 40% und 100% der Nennwärme- leistung bedarfsabhängig wählbar), Temperaturwähler, Anspringwassermenge 2,3 l bzw. 3,2 l, Dezentrale und gruppenweise Versorgung, Direkt- oder Fernzapfung, Thermostat-Mischbatterien und Einhebelmischer einsetzbar Ausstattung, Elektronische Zünd- und Überwachungseinrichtung, Strömungssicherung eingebaut, Wassermengenregler, Abgassensor serienmäßig, 2 Batterien (Monozellen 1,5 V, Typ LR20) Gasart Erdgas LL Heizleistung 8,4-19,2 kW Warmwasserleistung 50K, max.
Weitere Informationen:
Durchlauferhitzer vom Typ:
Durchlauferhitzer
Nennlast oberer Wert:
18,1 kW
Nennlast unterer Wert:
6,4 kW
Brennerregulierung modulierend:
ja
Mit Rauchgasabfuhr:
ja
Verbrennungsluftzufuhr:
offen
Konzentrisch geschlossen:
nein
Getrennt geschlossen:
nein
Giebelanschluss:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 922,96*
€ 1.085,16*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 923,77*
€ 1.085,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.085,16*
€ 1.291,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.073,28*
€ 1.277,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,30*
€ 1.211,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,19*
€ 1.165,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,96*
€ 1.098,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vaillant
0020234553
ab € 45,05*
Zubehör
Vaillant
305864
ab € 40,64*
Zubehör
Vaillant
0010041896
ab € 102,69*
Zubehör
Vaillant
0020213334
ab € 52,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.