Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Fernbediengerät f. sensoCOMFORT VR 92 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Fernbediengerät f. sensoCOMFORT VR 92 F
Funk-Fernbediengerät f. sensoCOMFORT VR 92 F
Artikel-Nr.:
     3517K-79168842
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0020260938
EAN/GTIN:
     4024074829363

Funk-Fernbediengerät f. sensoCOMFORT VR 92 F

Fernbediengerät VR 92f für sensoCOMFORT VRC 720f verwendbar für sensoCOMFORT Hinweis: VRC 720f Kombination von einem VR 71 mit bis zu drei VR 70 (max. 9 geregelte Heizkreise) und zwei VR 92f möglich. Dies gilt nur für kabelgebundene Regler und Fernbediengeräte.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
1
Vorprogrammiert:
ja
Drahtlos:
ja
Signalübertragung:
Funk
Mit Display:
ja
Lernfähig:
nein
Höhe:
26 mm
Breite:
109 mm
Tiefe:
175 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,64*
€ 185,38*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 163,52*
€ 205,39*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,90*
€ 206,31*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 184,89*
€ 223,82*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 193,42*
€ 233,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,82*
€ 266,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,47*
€ 259,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,46*
€ 254,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,71*
€ 243,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,89*
€ 220,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.