Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotstrahler Funk, 1.4kW, wß,IP65 ETEXOCOMFORT1400RCW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarotstrahler Funk, 1.4kW, wß,IP65 ETEXOCOMFORT1400RCW
Artikel-Nr.:
     3517K-79168932
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     45020
EAN/GTIN:
     9120105417761
Suchbegriffe:
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
etherma infrarotheizer
infrarotheizer

Infrarotstrahler Funk, 1.4kW, wß,IP65 ETEXOCOMFORT1400RCW

Der ETHERMA EXO COMFORT RC bietet ein perfektes Preis-Leistungsverhältnis und optimalen Komfort. Dank seiner Vielseitigkeit ist er für unzählige individuelle Anwendungsgebiete im privaten und gewerblichen Außenbereich einsetzbar. Die goldbeschichtete Infrarot-Halogenröhre sorgt in Kombination mit dem neuen, optimierten Reflektor für eine höchst effektive Wärmekonzentration nach vorne.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
ja
Min. Heizleistung:
1400 W
Max. Heizleistung:
1400 W
Min. Montagehöhe:
1,8 m
Max. Montagehöhe:
2,2 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: infrarotstrahler wandstrahler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 314,55*
€ 381,44*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 318,51*
€ 388,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,53*
€ 462,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,37*
€ 449,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,63*
€ 430,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,51*
€ 379,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
45050
ab € 42,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.