Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Aufladeautomat mit Zeitglied unicomp 557


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Aufladeautomat mit Zeitglied unicomp 557
Artikel-Nr.:
     3517K-79169095
Hersteller:
     DELTA DORE
Herst.-Nr.:
     7187037
EAN/GTIN:
     3513140006513

Universal-Aufladeautomat mit Zeitglied unicomp 557

Der Unicomp 557 ist ein Universal-Aufladeautomat mit Zeitglied und digitaler Anzeige. Er ist mikroprozessor-gesteuert und eigenet sich für Rückwarts-, Vorwärts- und Spreizsteuerung In Verbindung mit dem Witterungsfühler Typ 983 kann er die Außentemparatur erfassen. Die Inbetriebnahme und Bedienung ist einfach und der Unicomp 557 erfüllt alle bekannten Forderungen der EVU s.
Weitere Informationen:
Ausführung:
analog
Sensortyp:
sonstige
Anzahl der Kanäle:
1
Ferienprogramm:
ja
Eingang für Zeitprogramm:
ja
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Schalt-Nennstrom bei 230 V, nicht potentialfrei:
1,6 A
Breite in Teilungseinheiten:
6
Bautiefe:
61 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,26*
€ 702,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,64*
€ 694,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,26*
€ 663,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,74*
€ 636,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,36*
€ 587,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.