Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernbedienung für recoVAIR VAZ-RC/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517K-79169545
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010047343
EAN/GTIN:
     4024074934043

Fernbedienung für recoVAIR VAZ-RC/2

Fernbedienung VAZ-RC/2 für recoVAIR VAR 60/2 D(W) Infrarot- Fernbediengerät mit Display zur einfachen Steuerung eines dezentralen Lüftungsgerätes recoVAIR 60/2 D oder recoVAIR 60/2 DW (Leader) und bis zu 15 weiterer Lüftungsgeräte (Follower) über kabelgebundene / kabellose Datenkommunikation der Geräte untereinander. L x B x H: 106 x 54 x 6 mm Einstellungen: Lüftungsstufen: Nacht, 1,2,3, Luftfeuchtigkeit Betriebsarten: Manuell, Automatik, Überwachung, Intensivlüftung, Nachtlüftung, Querlüftung, Zuluft / Abluft Display- Anzeigen: aktuelle Betriebsart, Lüftungs- und Luftfeuchtigkeitsstufe, Überschreiten der eingestellten Luftfeuchtigkeit, Filterkontrollhinweis
Weitere Informationen:
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
1
Vorprogrammiert:
ja
Drahtlos:
ja
Signalübertragung:
Infrarot
Mit Display:
ja
Lernfähig:
nein
Höhe:
106 mm
Breite:
54 mm
Tiefe:
6 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 41,73*
€ 54,54*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 41,69*
€ 54,65*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,65*
€ 56,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vaillant
0020236363
ab € 52,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.