Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilsatz 2,5bar, man.Entlüft. 8733704478


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ventilsatz 2,5bar, man.Entlüft. 8733704478
Artikel-Nr.:
     3517K-79169724
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     8733704478
EAN/GTIN:
     4057749347664
Suchbegriffe:
Entlüftungsventil
Wasser Entlüftungsventil
Sicherheitsgruppe
entlüftungsventil

Ventilsatz 2,5bar, man.Entlüft. 8733704478

Manueller Entlüfter 2,5 bar inkl. Sicherheitsgruppe
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Höhe:
150 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
140 mm
Zubehör:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,43*
€ 164,81*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 139,14*
€ 173,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,35*
€ 206,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,51*
€ 201,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,01*
€ 198,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,38*
€ 193,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,14*
€ 165,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.