Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzblende für Luftkanal 700 VRA700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzblende für Luftkanal 700 VRA700
Artikel-Nr.:
     3517K-79169832
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7738600166
EAN/GTIN:
     4047416758596

Schutzblende für Luftkanal 700 VRA700

Schutzblende für Luftkanal zur Verkleidung der Wanddurchführung innen
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Höhe:
100 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
920 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,43*
€ 65,71*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 52,72*
€ 69,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.