| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-79169879 Herst.-Nr.: 8738212212 EAN/GTIN: 4062321374051 |
|
|
| | |
| Differenzdruckloser Vert. 40 DDV40 Doppelt differenzdruckloser Verteiler. Kombinierbare Baugruppe zum montagefreundlichen Anschluss von Wärmepumpe, Pufferspeicher und Heizsystem. Bestehend aus einem 3-Kammer Verteilerbalken mit Prüf- und Wartungsöffnung für Einsteckrückschlagklappen (Bypass), Anschlüsse für einen Heizkreis 1 , Anschluss Pufferspeicher 2" , Sicherheitsbaugruppe mit Manometer 4 bar und Sicherheitsventil , Füll- und Entleerungshahn und Anschlussmöglichkeit für ein Ausdehnungsgefäß. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Höhe: | 240 mm | Breite: | 1200 mm | Tiefe: | 460 mm | Zubehör: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.108,88* | € 1.265,51* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.164,95* | € 1.327,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|