Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-79257755 Herst.-Nr.: 003554 EAN/GTIN: 4017210035544 |
| |
|
| | |
| Temperaturregler RE 1 B-A Der elektronische Sicherheits-Temperaturregler mit Fernfühler wird für Fußbodenheizungen genutzt. Die zulässige maximale Vorlauftemperatur kann eingestellt werden. Weitere Informationen: | | Geeignet als Wächter: | nein | Geeignet als 2 Punktregler: | nein | Geeignet als Begrenzer: | ja | Max. Betriebstemperatur: | 80 °C | Schaltdifferenz der Temperatur: | 60 °C | Elektronische Ausführung: | nein | Explosionsgeschützt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 216,57* | € 265,99* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 216,92* | € 266,60* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 219,42* | € 267,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|