Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinfilterset F9 ePM1 90% f.recoVAIR 150/4 20180872


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinfilterset F9 ePM1 90% f.recoVAIR 150/4 20180872
Feinfilterset F9 ePM1 90% f.recoVAIR 150/4 20180872
Artikel-Nr.:
     3517K-79353189
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0020180872
EAN/GTIN:
     4024074710265

Feinfilterset F9 ePM1 90% f.recoVAIR 150/4 20180872

Feinfilterset mit besonders gutem Abscheidegrad für Pollen und Feinstaub für Deckengerät recoVAIR VAR 150/4 Set beinhaltet 1x Filter F9 / ISO ePM1 90% und 1x Filter G4 / ISO Coarse 65%
Weitere Informationen:
Werkstoff:
synthetisch
Breite:
180 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
300 mm
Filterumrandung:
sonstige
Schutzplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,90*
€ 58,14*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 46,05*
€ 59,49*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 46,69*
€ 60,67*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 48,68*
€ 63,07*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,33*
€ 66,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.