| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-79357951 Herst.-Nr.: 03007 EAN/GTIN: 4010184030072 |
|
|
| | |
| Steuerungsset f.Hutschiene EcoVent Verso KWL 45 STS-HS Bestehend aus Bedienelement und Schaltnetzteil für Hutschiene (2 TE).Ermöglicht den Anschluss von bis zu 4 Geräteeinheiten. Bei mehr als 4 Geräteeinheiten ist ein zusätzliches KWL 45 SNH erforderlich. Max. 8 Geräteeinheiten pro Bedienelement möglich. Nach DIN EN 60335-1. Weitere Informationen: | | Anwendung: | steuern elektrischer Verbraucher | Geeignet für Dimmeinsatz: | nein | Geeignet für Jalousieeinsatz: | nein | Geeignet für Schalteinsatz: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Werkstoff: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 135,45* | € 162,31* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,76* | € 163,91* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,53* | € 167,21* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 140,19* | € 170,38* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 143,69* | € 171,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|