Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-79368698 Herst.-Nr.: 238939 EAN/GTIN: 4017212389393 |
|
|
| | |
| Luftverteilsystem LVS VTA 8 Der bedarfsgeregelte, schallgedämmte Luftverteiler für die flexiblen Luft-Verteilsysteme LVS - infloor und LVE - onfloor wird an der Wand oder an der Decke montiert. Die optimierte Luftqualität wird dank der Kombination aus einem druckkonstant geregelten Lüftungsgerät mit CO2- und Anwesenheitssensoren, Kompensationsventil und feuchtegeregelten Abluftventilen erreicht, mit der die vollautomatische, bedarfsgeführte Lüftung pro Raum sichergestellt ist. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Werkstoff des Kanals: | sonstige | Werkstoffgüte Kanal: | sonstige | Produktionsart: | sonstige | Werkstoff der Isolation: | sonstige | Oberflächenschutz außen: | sonstige | Oberflächenschutz innen: | sonstige | Außenfarbe: | sonstige | Anschluss 1: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.694,21* | € 1.890,52* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.695,76* | € 1.891,49* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.705,49* | € 1.899,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|