Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spülerkorb f.Atemschutzmasken APFD 201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spülerkorb f.Atemschutzmasken APFD 201
Spülerkorb f.Atemschutzmasken APFD 201
Artikel-Nr.:
     3517K-79553204
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11045760
EAN/GTIN:
     4002516080480

Spülerkorb f.Atemschutzmasken APFD 201

Einsatz/Korb zur optimalen Aufnahme von Atemschutzmasken, geeignet für die sichere Aufnahme von 6 Atemschutzmasken, Zubehör: 1 Kleinteilekorb mit 6 farblich markierten Fächern
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Länge:
470 mm
Breite:
480 mm
Höhe:
219 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 678,47*
€ 774,96*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 670,07*
€ 791,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,44*
€ 941,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,90*
€ 936,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,82*
€ 888,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,19*
€ 853,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,07*
€ 797,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.