| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-79666110 Herst.-Nr.: 110903 EAN/GTIN: 4015613782614 |
| |
|
| | |
| Unterbau-Kühltisch 1400T1S2 110903 Unterbau-Kühltisch 1400T1S2, Höhe Schrank 454 mm, Temperaturbereich bis 10 °C, GWP 3, Thermostat Ja, Material Arbeitsfläche Chromnickelstahl, Temperaturbereich von 0 °C, Klimaklasse SN, Tiefe Schublade 520 mm, Spannung 230 V, Schränke gekühlt Ja, Aufkantung -, Anzahl Schränke 1 Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.198,01* | € 2.427,46* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.194,55* | € 2.430,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.230,05* | € 2.480,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|