Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Konvektor 1.5 kW/230 V, weiß CNS 1500 Plus LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Konvektor 1.5 kW/230 V, weiß CNS 1500 Plus LCD
Wand-Konvektor 1.5 kW/230 V, weiß CNS 1500 Plus LCD
Artikel-Nr.:
     3517K-79768134
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     205856
EAN/GTIN:
     4017212058565
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Elektroheizkörper
Konvektor

Wand-Konvektor 1.5 kW/230 V, weiß CNS 1500 Plus LCD

ANWENDUNG: Ob Vollheizung, effiziente Übergangsheizung oder als Ergänzung für zusätzlichen Wärmebedarf in Wohnräumen, der flache Konvektor passt in jedes Umfeld. Das konsequent nutzerfreundliche, wandhängende Gerät zeichnet sich durch sein ästhetisches Design aus. KOMFORTMERKMALE: Dank seiner hochwertigen Ausstrahlung lässt sich der Konvektor in nahezu jeden Wohnraum integrieren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Montageart:
Wandgerät
Material Front:
Stahl
Gitterausführung:
Lamellen
Werkstoff des Heizelements:
Stahl
Mit Gebläse:
nein
Heizleistung:
1500 W
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 144,33*
€ 179,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,97*
€ 180,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,78*
€ 213,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,15*
€ 210,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,53*
€ 207,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,92*
€ 197,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,33*
€ 171,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.