Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschirmhaube 60cm,sw FH 664 620 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachschirmhaube 60cm,sw FH 664 620 S
Flachschirmhaube 60cm,sw FH 664 620 S
Energielabel
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517K-79981334
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     FH664620S
EAN/GTIN:
     5906006905477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
amica dunstabzugshaube 60 cm
dunstabzug

Flachschirmhaube 60cm,sw FH 664 620 S

Teleskophaube - Schwarz - Schieberegler - Lichtwärme 3000 K - Abluft-/Umluftbetrieb - 3 Leistungsstufen 240-410 m³/h - Beleuchtung: LED (E14) 2 x 3,0 W - 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sonder-Zubehör, nachkaufbar - Kohlefilter: FWK 124, 2 Stück Technische Daten* - Energieeffizienzklasse: A - Energieverbrauch: pro Jahr 24,1 kWh/Jahr - Fluiddynamische Effizienzklasse: B - Beleuchtungseffizienzklasse: B - Klasse Fettabscheidegrad: C - Geräusch: min.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: amica dunstabzugshaube
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 119,11*
€ 146,50*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 119,11*
€ 147,17*
Frei Haus
ab € 124,49*
€ 153,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 130,88*
€ 160,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,17*
€ 175,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,22*
€ 174,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,74*
€ 168,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,25*
€ 163,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.