Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UB-Haube 60cm UH 17010-4 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UB-Haube 60cm UH 17010-4 E
UB-Haube 60cm UH 17010-4 E
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-79981713
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     UH170104E
EAN/GTIN:
     5906006611897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Frontblende Dunstabzugshaube
amica dunstabzugshaube

UB-Haube 60cm UH 17010-4 E

Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahlfront, max. Gebläseleistung 178 m³h
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Bauart:
Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Spannung:
230 V
Anschlusswert:
89 W
Breite:
600 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
178 m³/h
Geräuschemission:
63 dB(A) re 1 pW
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
42 kWh
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,00*
ab € 53,17*
€ 66,96*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 53,40*
€ 67,25*
Frei Haus
ab € 55,01*
€ 69,27*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 59,48*
€ 74,79*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 59,90*
€ 75,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.