Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrank 700,B2000 347207


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher 347207 commercial use plate warmer
Bartscher 347207 commercial use plate warmer
Bartscher 347207 commercial use plate warmer
Bartscher 347207 commercial use plate warmer
Bartscher 347207 commercial use plate warmer
Bartscher 347207 commercial use plate warmer
Artikel-Nr.:
     3517K-79984503
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     347207
EAN/GTIN:
     4015613600543
Suchbegriffe:
Gastro-Wärmeschrank
Gastronomie-Wärmeschrank
Hochtemperatur-Wärmeschrank
Universal-Heizschrank

Wärmeschrank 700,B2000 347207

Wärmeschrank 700, B2000, Tiefe Innen
620 mm, Eigenschaften
40 mm abgekantet,Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm,Scotch-Brite-Schliff, Ein-/Ausschalter
Ja, Frequenz
50/60 Hz, Material Arbeitsfläche
Edelstahl, Auf Anfrage lieferbar
Sonderanfertigung,Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß, Höhenverstellbar von
850 mm, Anzahl Zwischenböden
1, Ausführung innen
2-geteilt, Kontrollleuchte
Ja, Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.288,29*
€ 1.423,64*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.327,16*
€ 1.466,69*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.391,16*
€ 1.547,37*
Frei Haus
ab € 1.430,49*
€ 1.580,71*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.467,15*
€ 1.626,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.547,37*
€ 1.841,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.538,47*
€ 1.830,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.484,26*
€ 1.766,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.445,88*
€ 1.720,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.391,16*
€ 1.655,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.