Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublüfter TouchControl 5 TC-90 Schwarzglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schublüfter TouchControl 5 TC-90 Schwarzglas
Schublüfter TouchControl 5 TC-90 Schwarzglas
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517K-79996862
Hersteller:
     ORANIER
Herst.-Nr.:
     8746 90
EAN/GTIN:
     4051543107066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube 90cm
dunstabzug

Schublüfter TouchControl 5 TC-90 Schwarzglas

Schublüfter, Glasblende schwarz, Touch-Control, Leistungsstufen: 3 Normalstufen, 1 Intensivstufe, Beleuchtung: 2x 2,8 W LED-Lampen (kaltweiß 4000 K), LightUP-Display, Nachlaufautomatik (15 min) Fettfilterreinigungsanzeige, Nachlaufautomatik (15 Minuten), Metallfettfilter (4 Stück) spülmaschinengeeignet, Abluftstutzen: Ø 120 mm, werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt, Umluftbetrieb möglich
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
D
Art der Luftführung:
umrüstbar
Breite:
896 mm
Tiefe:
299 mm
Leistungsregelung:
4 Stufen
Nachlaufeinstellung:
ja
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
334 m³/h
Geräuschemission:
66 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 357,80*
€ 432,61*
Frei Haus
ab € 361,16*
€ 436,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,61*
€ 514,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,57*
€ 512,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,09*
€ 495,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,18*
€ 475,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,80*
€ 425,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.