Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickelband B200mm L2500mm-1000V WBN 200 2,5M NS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517K-80457059
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785646
EAN/GTIN:
     4013364089174
Suchbegriffe:
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
spiralband

Wickelband B200mm L2500mm-1000V WBN 200 2,5M NS

Wickelband aus Chloroplen nach DIN VDE 0680-1 für Nennspannungen bis 1000V zum Schutz gegen unbeabsichtigtes, direktes Berühren von spannungsführenden Teilen und zum Abdecken von benachbarten, unter Spannung stehenden Teilen. Kälteflexibel, Länge: 2,5 m, Breite: 200mm, Dicke: 1,0 mm, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Für Nennspannung bis:
1000 V
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
€ 6,90*
ab € 113,74*
€ 113,74*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 108,86*
€ 127,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,70*
€ 129,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 110,60*
€ 129,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 110,94*
€ 130,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,32*
€ 144,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
785648
ab € 8,49*
Zubehör
Dehn
785647
ab € 26,50*
Zubehör
Dehn
785649
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.