Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrichter blueplanet NX3 8kVA, 2MPPT 8.0 M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselrichter blueplanet NX3 8kVA, 2MPPT 8.0 M2
Artikel-Nr.:
     3517K-80567002
Hersteller:
     KACO new energy
Herst.-Nr.:
     1002045
EAN/GTIN:
     6438056344894
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Wechselrichter blueplanet NX3 8kVA, 2MPPT 8.0 M2

Multi-MPPT-Wechselrichter für private und kleine gewerbliche Photovoltaikanlagen. Weiter MPP-Bereich 150 V - 1000 V, sehr niedrige Startspannung, funktionelles, robustes Design, für einfache und flexible Installationsmöglichkeiten, austauschbarer Überspannungsschutz SPD Type II, 2 MPP-Tracker für verschiedene Systemdesigns
Weitere Informationen:
Max. Eingangsleistung DC:
12000 W
Max. Eingangsspannung DC:
1100 V
Max. Eingangsstrom bei DC:
20 A
Bemessungsspannung MPP:
150..1000 V
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
2
Max. Wirkungsgrad:
97,7 %
Europäischer Wirkungsgrad:
97 %
Mit Trafo:
nein
Einspeisephasen:
3-phasig
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.199,01*
€ 1.358,11*
Frei Haus
ab € 1.216,03*
€ 1.371,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.358,11*
€ 1.616,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.347,84*
€ 1.603,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.288,13*
€ 1.532,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.249,49*
€ 1.486,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.199,01*
€ 1.426,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.