Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsoptimierer S440-1GM4MRM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsoptimierer S440-1GM4MRM
Leistungsoptimierer S440-1GM4MRM
Artikel-Nr.:
     3517K-80567508
Hersteller:
     SolarEdge Technologies
Herst.-Nr.:
     S440-1GM4MRM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsoptimierer
solaredge leistungsoptimierer

Leistungsoptimierer S440-1GM4MRM

SolarEdge S440 Leistungsoptimierer für Solarmodule bis 440 Watt S440-1GM4MRM Mit den Leistungsoptimierern von SolarEdge kann aus jeder PV-Anlage das Maximum an Leistung herausgeholt werden. Der S440 Optimierer eignet sich dabei perfekt für Module bis zu einer Größe von 440 Wp. Vorteile der SolarEdge Optimierer: Maximale Leistung auf Modulebene nicht der ganze String durch Verschattung betroffen kontinuierliches MPP-Tracking Monitoring auf Modulbasis möglich mehr Leistung bei Verschattung und verschiedenen Ausrichtungen Module verschiedener Leistungsklassen kombinierbar ohne Verluste Eigenschaften der S440 Optimierer: einfache Installation dank MC4 Verbindung SafeDC Funktion reduziert die Spannung im Störungsfall automatisch auf 1 Volt pro Modul einfache Montage auf Unterkonstruktion kompatibel mit allen SolarEdge Wechselrichtern Eingang: DC-Nenneingangsleistung: 440 W Absolute maximale Eingangsspannung (Voc): 60 V MPPT-Betriebsbereich: 8 - 60 Vdc Maximaler dauerhafter Eingangsstrom (Isc): 14,5 A Ausgang im Betrieb (Leistungsoptimierer verbunden mit WR im Betrieb): Maximaler Ausgangsstrom: 15 Adc Maximale Ausgangsbetriebsspannung: 60 Vdc Ausgang im Standby (Leistungsoptimierer vom WR getrennt oder WR aus): Sicherheitsausgangsspannung pro Leistungsoptimierer: 1 Vdc Mechanische Spezifikationen: Maximale Systemspannung: 1000 Vdc Steckverbinder modulseitig: MC4 Länge der Eingangskabels: 0,1m Ausgangssteckverbinder: MC4 Länge des Ausgangskabels: (+) 2,3 m, (-) 0,1m Schutzklasse: IP68 Abmessungen (Version Profilschiene): 129 x 155 x 30mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leistungsoptimierer 440W
Geeignet für:
Photovoltaik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 52,16*
€ 67,85*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,25*
€ 67,97*
Frei Haus
ab € 53,75*
€ 69,92*
€ 3,50*
ab € 56,04*
€ 72,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.