Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-81652871 Herst.-Nr.: HMIS85 EAN/GTIN: 3595864149059 |
|
|
| | |
| Touchscreen-Display Display, Frontmodul HMIS85 Tragbares Touchpanel. 3,5 Zoll bis 5,7 Zoll. Touchpanel, Frontmodul einzeln. Displaytyp 5,7- Farbe, Ethernet_RJ45 , Schnittstellen -, Speicher , Steckplatz SD Nein. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 2 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 1 | Mit SW-Schnittstellen: | nein | Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,45* | € 396,67* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 359,38* | € 402,14* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 365,75* | € 409,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 366,12* | € 410,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 364,92* | € 412,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|