Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoFern Rohrmotor-Aktor 9471-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RADEMACHER DuoFern Unterputzmontiert Auslöser Rollo/Jalousie
RADEMACHER DuoFern Unterputzmontiert Auslöser Rollo/Jalousie
Artikel-Nr.:
     3517K-82557507
Hersteller:
     DELTA DORE
Herst.-Nr.:
     35140662
EAN/GTIN:
     4031909020598
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
KNX-Jalousieaktor

DuoFern Rohrmotor-Aktor 9471-1

Mit dem funkfähigen Unterputz-Aktor (UP) für Rollladenmotore steuern Sie Ihre Rollläden ganz einfach per Funk. Erweitern Sie Ihren bestehenden Rollladenmotor und machen Sie ihn mit dem Aktor funkfähig. Er lässt sich schnell und einfach in eine handelsübliche Unterputz- oder Elektronikdose montieren. Steuern Sie den Funkempfänger für Rollläden einfach mit unseren DuoFern Sendern und bedienen Sie den Funkaktor ganz bequem mit der Fernbedienung oder über die Smart Home App.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dimmer:
nein
Geeignet für Pulsdrücker:
nein
Geeignet für Rollladenschalter:
ja
Geeignet für Jalousieschalter:
ja
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:
ja
Geeignet für Schalter:
ja
Im Gehäuse:
ja
Im Röhrensockelgehäuse:
nein
Als Modul/Platine:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 55,85*
€ 72,27*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 57,34*
€ 74,00*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,45*
€ 75,33*
Frei Haus
ab € 59,07*
€ 76,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.