Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungs u. Kurzschließseil EKV1+095VZC3FST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517K-83068345
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     VZC3FST
EAN/GTIN:
     4013364163324
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Erdungsseil
erdungsseil dehn

Erdungs u. Kurzschließseil EKV1+095VZC3FST

Einpolige Erdungs- und Kurzschließseile, phasenseitig und erdseitig unbestückt, zur Komplettierung mit geeigneten Klemmen, nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230). Seilquerschnitt: 95 mm2, Max. Kurzschlussstrom: 26,5 kA / 0,5 s, Seillänge A = 5000 mm, Varianten.-Nr. VZC3FST. Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen können über den EuK-Konfigurator online unter www.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
1
Max. Kurzschlussstrom:
26,5 kA
Seilquerschnitt Phasenseite:
95 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
95 mm²
Länge 1-poliges Seil:
5000 mm
Anschließteil phasenseitig:
ohne
Anschließteil erdseitig:
ohne
Vollisoliert:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anschlussstück, erdungsseil 95mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 404,31*
€ 404,31*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 385,71*
€ 450,67*
Frei Haus
ab € 395,69*
€ 460,57*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 395,32*
€ 463,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,67*
€ 536,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,14*
€ 534,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,68*
€ 507,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,13*
€ 494,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,71*
€ 458,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.