Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

240V-12V-Spannungswandler 800mA AC2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240V-12V-Spannungswandler 800mA AC2
240V-12V-Spannungswandler 800mA AC2
Artikel-Nr.:
     3517K-83253501
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     000014510000
EAN/GTIN:
     4005298059286

240V-12V-Spannungswandler 800mA AC2

Mit LED-Betriebsanzeige, Stromeingang: 240 V AC, Stromausgang: 5,2 V DC, Leistung: 1000 mA, Farbe: Schwarz, Blisterverpackung
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
240 V
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
800 mA
Stabilisiert:
ja
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
Stecker
Montageart:
Steckdose
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,23*
€ 10,39*
€ 3,90*
ab € 8,19*
€ 11,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.