Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAT-Antennendose BKV115Lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAT-Antennendose BKV115Lose
SAT-Antennendose BKV115Lose
Artikel-Nr.:
     3517K-83255375
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     000056040000
EAN/GTIN:
     4005298073183
Suchbegriffe:
SAT-Antennendose
SAT-Dose
SAT/TV/RF-Antennendose
SAT/TV/RF-Dose

SAT-Antennendose BKV115Lose

Antennendose für SAT-Anlagen, mit zusätzlicher terrestrischer Einspeisung, für Auf- und Unterputzmontage, 3 Anschlüsse: SAT, TV, Rdf. Gleichspannungsdurchgang
Weitere Informationen:
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
2 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB
Anzahl der Auslässe:
3
TV-Frequenzband:
47..2400 MHz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sat-antennendose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,81*
€ 9,82*
€ 3,90*
ab € 7,72*
€ 11,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E+P
000056060000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.