| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-83271899 Herst.-Nr.: 8751000384 EAN/GTIN: 0017817790703 |
|
|
| | |
| ControlCenter BOSConcenCC1DEU sw Das Bose ControlCenter CC-1D ermöglicht in Verbindung mit einem Bose CSP, ControlSpace ESP oder einem ControlSpace EX Soundprozessor eine abgesetzte und einfache Lautstärkerengulierung und Mute-Funktion. Das CC-1D wird in die Wand verbaut und benötigt nur ein einziges Netzwerkkabel zum Betrieb, Anschlüsse: RJ45, Stromversorgung: PoE, Farbe: schwarz - Eine Bose CSP kann von bis zu 16 CC-1D gesteuert werden, die ControlSpace, EX/ESP von bis zu 32. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 148,30* | € 182,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,42* | € 189,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|