| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-83271907 Herst.-Nr.: 1015000300801 EAN/GTIN: 4043106041511 |
| |
|
| | |
| Subwoofer Passiv A500PASSIVW ws Die auf höchsten Klangkomfort abgestimmte Frequenzweiche des A 500 passiv eröffnet durch den einfachen Anschluss von QB 300 (WL) und S 350 den Ausbau zu einem Premium-Soundsystem für höchste Ansprüche. Über den Drehregler " Output Gain" kann die Lautstärke der Satelliten-Lautsprecher heruntergeregelt werden, so dass der Subwoofer noch besser zur Geltung kommt. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Standlautsprecher: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Wandmontage: | nein | Tragbar: | nein | Hornlautsprecher: | nein | Soundbar: | nein | Soundprojektor: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 748,94* | € 761,59* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 749,63* | € 762,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 757,18* | € 769,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|