| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-83277316 Herst.-Nr.: 000107031000 EAN/GTIN: 4005298081850 |
| |
|
| | |
| Flachkabel Cat.6 10m CCF142/10grau Western-Stecker (8/8) + Western-Stecker (8/8), hochflexibel, ungeschirmt (UTP), mit paarig verseilten Adern (twisted pair), vergossene Hauben und Knickschutz, Kontakte vergoldet Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | U/UTP | Kategorie: | 6 | Länge: | 10 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | grau | Knickschutztülle: | angespritzt | Rasthebelschutz: | nein | Farbe der Knickschutztülle: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,21* | € 11,96* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,31* | € 13,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|