| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-83279549 Herst.-Nr.: 0125660 EAN/GTIN: 4007754071870 |
| |
|
| | |
| Musiker-Lautsprecherkabel MSC-115/SW Lautsprecherkabel " HIGHLY FLEXIBLE" . Konfektioniert mit NEUTRIK-SPK-Steckern NL-2FX. Hochflexibles Kabelmaterial Weitere Informationen: | | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Länge: | 15 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 53,81* | € 56,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,47* | € 58,08* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,11* | € 68,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|