Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter Stahl vz, 0,5-2bar DRSO 2 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRSO2B Druckschalter, Stahl verzinkt 0,5 - 2 bar (Öffner), G 1/4"
DRSO2B Druckschalter, Stahl verzinkt 0,5 - 2 bar (Öffner), G 1/4"
Exemplarische Darstellung: Druckschalter
Exemplarische Darstellung: Schutzkappe für Druckschalter
Schaltsymbol: Öffner
Artikel-Nr.:
     3517K-83502261
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     32233
EAN/GTIN:
     4050571273149
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Vakuumschalter
vakuumschalter

Druckschalter Stahl vz, 0,5-2bar DRSO 2 B

Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4305 (Vakuumschalter: Messing), Membrane**: NBR Temperaturbereich: -25°C bis max. +85°C Rückschaltdifferenz: 15 - 20% (Vakuumschalter 15 - 25%) Schutzart: IP 65 (Klemmen IP 00) Kabelanschluss: Flachstecker 2 x 6,3 x 0,8 (Wechsler: 3 x 6,3 x 0,8) Medien: Hydrauliköl, Ölemulsion, Luft, (bedingt auch für Wasser geeignet) *bei 30 V DC, **Einstellbereiche > 10 bar Ansteuerung über Edelstahlkolben, Dichtung: UR, ***Ø 28, Rückschaltdifferenz: 10 - 15%
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,50*
€ 25,30*
2 Tage
58
€ 8,90*
ab € 18,62*
€ 25,42*
€ 3,90*
ab € 21,07*
€ 28,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.