Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/3-Wege Fußventil G1/4" m.Raste,entlüf FOMR 5314


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FOMR5314 5/3-Wege (Mittelstellung entlüftet)-Fußventil, G 1/4", Raste
FOMR5314 5/3-Wege (Mittelstellung entlüftet)-Fußventil, G 1/4", Raste
Exemplarische Darstellung: Fußventil, Baureihe Wippenventil
Schaltsymbol: 5/3-Wege (Mittelstellung entlüftet)
Artikel-Nr.:
     3517K-83503340
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     4194
EAN/GTIN:
     4050571303464
Suchbegriffe:
5/3 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil

5/3-Wege Fußventil G1/4" m.Raste,entlüf FOMR 5314

Werkstoffe: Ventil: Aluminium, Körper: Kunststoff (Typ Heavy Duty: Aluminium), Fußpedal: Aluminium (Typ Standard: Kunststoff) Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C Betriebsdruck: 2,5 - 10 bar (Baureihe Heavy Duty: 0 - 10 bar) Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 167,19*
€ 196,11*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 168,99*
€ 199,02*
Frei Haus
ab € 176,89*
€ 206,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,02*
€ 236,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,81*
€ 235,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,87*
€ 229,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,09*
€ 225,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,99*
€ 201,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.