Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubtülle NPT 1/8"-4mm Steckn. IQSG 184H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSG184HNPT Einschraubtülle NPT 1/8"-4mm Stecknippel, IQS-Standard
IQSG184HNPT Einschraubtülle NPT 1/8"-4mm Stecknippel, IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: Steckanschluss-Einschraubtülle (NPT-Gewinde / metrischer Nippel)
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-83516258
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     228850
EAN/GTIN:
     4050571374266
Suchbegriffe:
Pneumatik-Schlauchtüllen
Schlauchtülle Pneumatik
pneumatik schlauchtüllen

Einschraubtülle NPT 1/8"-4mm Steckn. IQSG 184H

Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66 (M 3: Stahl vernickelt / PA66), Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Medien: Druckluft, neutrale Gase, Wasser (Wasser bis max.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,79*
€ 5,74*
1 Tag
114
€ 8,90*
ab € 3,80*
€ 5,75*
€ 3,90*
ab € 4,29*
€ 6,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.