Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle 42mm DIN 3016-1 RGSS 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RGSS42 Gummiprofilierte Rohrschelle 42mm, DIN 3016-1
RGSS42 Gummiprofilierte Rohrschelle 42mm, DIN 3016-1
Exemplarische Darstellung: Gummiprofilierte Rohrschelle
Artikel-Nr.:
     3517K-83561121
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     32334
EAN/GTIN:
     4050571577865
Suchbegriffe:
DIN 3016
DIN 3016 Halterungsschelle
DIN 3016 Rohrhalterungsschelle
DIN 3016 Rohrschelle

Rohrschelle 42mm DIN 3016-1 RGSS 42

Verwendung: Zur einfachen Befestigung von Schläuchen, Kabeln und Rohren. Werkstoffe: Schelle: Stahl verzinkt, Einlage: NBR / CR Temperaturbereich: -35°C bis max. +100°C *ähnlich DIN 3016-1
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,58*
€ 10,74*
2 Tage
1023
€ 8,90*
ab € 7,59*
€ 10,75*
€ 3,90*
ab € 8,60*
€ 12,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.