Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussverschraubung für Rohre 15 L ROV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROV15L Verschlussverschraubung für Rohre 15 L (M22x1,5), Stahl verzinkt
ROV15L Verschlussverschraubung für Rohre 15 L (M22x1,5), Stahl verzinkt
Anwendungsbeispiel: Montagebeispiel für Verschlussverschraubung für Schneidringverschraubung
Anwendungsbeispiel: Montagebeispiel für Verschlussverschraubung für Schneidringverschraubung
Zeichnung: Verschlussverschraubung für Schneidringverschraubung
Artikel-Nr.:
     3517K-83594775
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     12769
EAN/GTIN:
     4050571603687
Suchbegriffe:
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
landefeld schneidringverschraubung
schneidring verschraubung

Verschlussverschraubung für Rohre 15 L ROV

Typ Stahl verzinkt Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: NBR Temperaturbereich: -40°C bis max. +120°C (mit Elastomerdichtung: -35°C bis max. +100°C) Typ Edelstahl und NC-Verschraubung Werkstoffe: Körper: 1.4571, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: FKM Temperaturbereich: -60°C bis max. +400°C (mit Elastomerdichtung: -20°C bis max.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Anschlusses 1:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,24*
€ 7,63*
2 Tage
3601
€ 8,90*
ab € 5,25*
€ 7,64*
€ 3,90*
ab € 5,94*
€ 8,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.