Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 115VAC BU 956.500.67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-83961316
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     956.500.67
EAN/GTIN:
     4049787008850
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
led anzeigelampe blau

LED-Lampe 115VAC BU 956.500.67

Weitere Informationen:
Nennspannung:
115 V
Nennstrom:
15 mA
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Sockel:
BA15d
Farbe:
blau
Gehäusefarbe:
schwarz
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 69,31*
€ 87,69*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,41*
€ 87,81*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 69,69*
€ 88,15*
Frei Haus
ab € 71,41*
€ 90,25*
Frei Haus
ab € 75,02*
€ 97,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.