Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenschild Flush 30mm schwarz ARRET ZBAF233


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tastenschild, schwarz, ARRET in weiss, für Flush 30mm
Tastenschild, schwarz, ARRET in weiss, für Flush 30mm
Tastenschild, schwarz, ARRET in weiss, für Flush 30mm
Artikel-Nr.:
     3517K-83962055
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBAF233
EAN/GTIN:
     3606481362032
Suchbegriffe:
Tastkappe
tastkappe schwarz
tastkappen schneider

Tastenschild Flush 30mm schwarz ARRET ZBAF233

Tastenschild Harmony XB5F für 30 mm Kontrolleinheiten.Beschriftet mit ARRET in weiß.Hintergrund schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe der Linse:
schwarz
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
ja
Durchmesser:
22 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,39984*
€ 1,96984*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,4291*
€ 2,0091*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,40*
€ 2,08*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,21*
10
€ 5,95*
ab € 1,64913*
€ 2,32913*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.