Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box-PC BL2 BPC 3101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-83962117
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1099306
EAN/GTIN:
     4063151019716
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC

Box-PC BL2 BPC 3101

Box-PC mit, Intel® Core i3-6100U, 1x COM (RS-232/422/485), 2x COM (RS-232), 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, ohne Betriebssytem. (Bussystem:)
Weitere Informationen:
IO-Link Master:
nein
Vorinstalliertes Betriebssystem:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Betriebstemperatur:
0..50 °C
Mit Festplatte:
ja
Mit Grafikkarte:
nein
Mit Diskettenlaufwerk:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, Industrie-PC, embedded pc
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.314,42*
€ 1.330,58*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.314,91*
€ 1.331,49*
Frei Haus
ab € 1.282,61*
€ 1.339,63*
Frei Haus
ab € 1.327,65*
€ 1.343,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.326,76*
€ 1.344,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.330,58*
€ 1.583,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.329,69*
€ 1.582,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.323,96*
€ 1.575,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.319,48*
€ 1.570,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.314,42*
€ 1.564,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1185773
ab € 338,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1185762
ab € 620,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1185771
ab € 197,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.