| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-83965782 Herst.-Nr.: 140084 EAN/GTIN: 7640130121232 |
| |
|
| | |
| Basismodul Scheibe XI/ON Zugfeder XN-S4T-SBBS-CJ Baugruppenträger, Basismodule Scheibe XI/ON, Anschlussebenen: 4 Anschlussebenen, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, für Scheibenmodul, Basismodul mit Temperatursensoren zur Kaltstellenkompensation, Schutzart: IP20, verwendbar für: XN-2AI-THERMO-PI, Normen und Bestimmungen: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61131-2 Weitere Informationen: | | Mit integrierter Stromversorgung: | ja | Eingangsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V | Eingangsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V | Eingangsspannung bei DC: | 0 V | Art der Eingangsspannung: | DC | Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz: | 0 A | Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz: | 0 A | Max. Eingangsstrom bei DC: | 0 A | Ausgangsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 56,33* | € 70,33* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,42* | € 70,44* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 56,82* | € 70,93* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,82* | € 70,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,04* | € 72,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|