Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedientableau 24V DC TFTcolor XV-152-E6-84TVRC-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-83965855
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     166702
EAN/GTIN:
     7640130097728

Bedientableau 24V DC TFTcolor XV-152-E6-84TVRC-10

Bedientableau, XV-152, Sortiment: XV150 8,4"
, Untersortiment: SmartWire-DT Touch Display mit integrierter Steuerung (HMI-PLC), Funktion: SmartWire-DT Koordinator, Beschreibung: Touch-Display der XV150-Serie mit SPS-Funktion für den Fronteinbau, Koordinator für das Kommunikationssystem SmartWire-DT, gemeinsame Merkmale der Baureihe: Ethernet-Schnittstelle, USB-Device, USB-Host, Slot für SD-Karte, Zulassungen UL508, cUL, Display-Art: Farbdisplay, TFT, Touch-Technologie: Resistiv-Touch, Anzahl Farben: 64 k Farben, Auflösung: VGA, 640 x 480 Pixel, Hochkantprojektierung: ja, Bildschirmdiagonale: 8.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Leistungsaufnahme:
2,5 W
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.941,90*
€ 2.087,93*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.947,34*
€ 2.088,88*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.957,14*
€ 2.103,43*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.963,98*
€ 2.103,43*
Frei Haus
ab € 2.001,48*
€ 2.138,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.087,93*
€ 2.484,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.068,11*
€ 2.461,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.003,80*
€ 2.384,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.968,58*
€ 2.342,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.941,90*
€ 2.310,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
166700 XV-152-E6-57TVRC-10
ab € 1.168,93*
Zubehör
Eaton
166701 XV-152-E8-57TVRC-10
ab € 1.218,62*
Zubehör
Eaton
166703 XV-152-E8-84TVRC-10
ab € 1.984,81*
Zubehör
Eaton
166704 XV-152-E6-10TVRC-10
ab € 2.237,09*
Zubehör
Eaton
166705 XV-152-E8-10TVRC-10
ab € 2.282,96*
Zubehör
Eaton
179655 XV-303-70-BE0-A00-1C
ab € 1.444,96*
Zubehör
Eaton
179656 XV-303-70-CE0-A00-1C
ab € 1.500,68*
Zubehör
Eaton
179657 XV-303-70-BE2-A00-1C
ab € 1.563,53*
Zubehör
Eaton
179658 XV-303-70-CE2-A00-1C
ab € 1.622,52*
Zubehör
Eaton
179667
ab € 1.791,75*
Zubehör
Eaton
191002 XV-313-10-CE0-A00-1C
ab € 2.101,88*
Zubehör
Eaton
191003 XV-313-70-CE0-A00-1C
ab € 1.679,86*
Zubehör
Eaton
191079 XV-303-15-CE0-A00-1E
ab € 2.717,32*
Zubehör
Eaton
139837 ACCESSORIES-TP-57-KG-1
ab € 20,17*
Zubehör
Eaton
139807 MEMORY-SD-A1-S
ab € 45,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.