Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOT-AUS-Schild EMERGENZA M22-XZK-I99


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517K-85278288
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216474
EAN/GTIN:
     4015082164744
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Eaton-Not-Aus
Eaton-Schalterlabel

NOT-AUS-Schild EMERGENZA M22-XZK-I99

NOT-AUS-Schild, Sortiment: Zusatzausrüstung, gelb, Anbindung an SmartWire-DT: nein
Weitere Informationen:
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Italienisch
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
gelb
Form:
rechteckig
Breite:
33 mm
Höhe:
1 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,03*
€ 2,81*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,52*
€ 3,41*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 2,64*
€ 3,54*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 3,69*
10
€ 3,90*
ab € 2,756*
€ 3,696*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.