Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse f.Leuchtmelder flach,ws,beschriftet M22-XL-W-X5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-85279052
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     218389
EAN/GTIN:
     4015082183899
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Leuchtmelder Linse
Pilztaster
Tastkappe

Linse f.Leuchtmelder flach,ws,beschriftet M22-XL-W-X5

Fertig beschriftete, flache RMQ-Titan Leuchtmelder-Farblinse. Passt auf das Leuchtmelder Frontelement. Kann z.B. als Ersatz und auch zur Farbänderung eines Leuchtmelders verwendet werden. Ist für den weltweiten Einsatz zugelassen.
Weitere Informationen:
Farbe der Linse:
weiß
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
ja
Einbaudurchmesser:
22,5 mm
Durchmesser:
29,6 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuchtmelder eaton, pilztaster
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 1,24*
€ 1,86*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 2,49*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,69*
€ 2,51*
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 2,61*
1
€ 5,95*
ab € 1,78*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.