Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerplatte m.E-S: MAN. 0 AUTO Q25TS-397


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-85299121
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     072307
EAN/GTIN:
     4015080723073
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Eaton-Schalterlabel
bezeichnungsmaterial eaton

Trägerplatte m.E-S: MAN. 0 AUTO Q25TS-397

Trägerplatte mit Einlegeschild, Sortiment: Zusatzausrüstung, Einzelgerät, Beschriftung: MAN. 0 AUTO, Anbindung an SmartWire-DT: nein
Weitere Informationen:
Bedeutung des Aufdrucks:
Handbetrieb 0 Automatik
Sprache des Aufdrucks:
Französisch
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
25 mm
Höhe:
38 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eaton schalterlabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
118 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 0,87*
€ 1,42*
Lager 3517
20
€ 5,00*
ab € 1,246*
€ 1,796*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,87*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 1,96*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,23*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,796*
€ 2,13724
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,636*
€ 1,94684
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,546*
€ 1,83974
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,466*
€ 1,74454
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,246*
€ 1,48274
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 35,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.