| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-86151567 Herst.-Nr.: 0152.0059 EAN/GTIN: 4012799520597 |
|
|
| | |
| Kombi-Wandstutzen KWH 12 L Der Design-Kombiwandstutzen beinhaltet einen Außen- und Fortluftstutzen in einem gemeinsamen Gehäuse. Der Kombiwandstutzen ist wahlweise in Links- oder Rechtsausführung lieferbar. Dies ermöglicht die kreuzungsfreie Rohrführung im Gebäude zwischen Lüftungsgerät und Kombiwandstutzen. Für Einfamilienhäuser, Geschosswohnungsbau und Reihenhäuser besonders geeignet. Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 270,08* | € 318,25* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,46* | € 319,67* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 311,86* | € 357,97* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 317,46* | € 363,23* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 329,74* | € 379,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|