Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmassband 8m 350304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlmassband 8m 350304
Stahlmassband 8m 350304
Artikel-Nr.:
     3517K-86226210
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     350304
EAN/GTIN:
     7317843503012
Suchbegriffe:
Stahlbandmaß
Stahlmaßband
stahlbandmaß 8m
stahlbandmaß

Stahlmassband 8m 350304

Haltbares Band mit ergonomischem Griff, gummibeschichtetem Knopf und gepolstertem Bremsenbereich, mit einem schlagfesten ABS-Plastikgehäuse. Gelbes, abnutzungsfestes Band mit genauer Tintendruck-Einteilung. Gedämpfter Bandeinzug aus Gummi mit Schonfunktion.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: weißlackiertes stahlbandmaß
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
4
Frei Haus
ab € 33,36*
€ 40,88*
4
Frei Haus
ab € 34,7875*
€ 42,5775*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 40,88*
€ 48,6472
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,61*
€ 48,3259
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,93*
€ 46,3267
pro Stück
ab 40 Stück
€ 36,65*
€ 43,6135
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 33,36*
€ 39,6984
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 163,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.