| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-86226841 Herst.-Nr.: 824032 EAN/GTIN: 7391408240321 |
|
|
| | |
| Pinch bar steel 207/500 Brechstange aus 6-kantigem hochqualitativen Stahl. Eine breite und eine schmale Seite machen den Gebrauch auch an engen Stellen möglich. Die lange, konische Spitze verwendet man z.B. für das Zusammenbringen von Flanschen mit Bolzenlöchern. Die konische Spitze macht auch die Installation von O-Ringen möglich. Weitere Informationen: | | Länge: | 500 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 2 | | € 5,00* | ab € 20,50* | € 27,18* | | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 21,145* | € 28,005* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 54,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|