Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefon m. Display Panzerschnur sw/sw FernTel 3 #11233020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefon m. Display Panzerschnur sw/sw FernTel 3 #11233020
Telefon m. Display Panzerschnur sw/sw FernTel 3 #11233020
Artikel-Nr.:
     3517K-86355623
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     11233020
EAN/GTIN:
     4250235515688
Suchbegriffe:
Analog Telefon
analog telefon fhf
analog telefon

Telefon m. Display Panzerschnur sw/sw FernTel 3 #11233020

Wetterfestes Telefon FernTel 3 schwarz mit Display mit Panzerschnur
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Anschlussnetz:
analog
Werkstoff des Gehäuses:
Polycarbonat (PC)
Hörerschnur:
Stahlpanzerschnur
Mit Display:
ja
Mit Tastatur:
ja
Werkstoff der Tastatur:
Gummi
Head-Set-Anschluss:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 696,65*
€ 759,90*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 680,04*
€ 760,37*
Frei Haus
ab € 706,82*
€ 766,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,90*
€ 904,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,34*
€ 889,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,90*
€ 874,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,48*
€ 858,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,65*
€ 829,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.