Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-86875771 Herst.-Nr.: 3687 EAN/GTIN: 8010114368004 |
| |
|
| | |
| Insektenvernichter grau Insectivoro368GEcono Insektenventilator zum professionellen Einsatz mit UV-A Lampe (365 nm), Gehäuse Kunststoff, Gehäusefarbe grau, 1 Gebläsestufe, Röhre 32 W, 230 V ~ 50 Hz, 55 W. Insekten werden angesaugt und in einem Behälter gesammelt und dehydriert. Einsatz von nicht-selektiven Insektenfängern nicht im Freien zulässig. Die enthaltenen Speziallampen sind nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet. Weitere Informationen: | | Arbeitsweise: | stromführende Elektrode | Max. Wirkungsbereich: | 16 m² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 101,27* | € 129,28* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,41* | € 134,34* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,60* | € 189,19* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 186,93* | € 232,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|