Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelrahmen schwarz 3SU1900-0AX10-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelrahmen schwarz 3SU1900-0AX10-0AA0
Einzelrahmen schwarz 3SU1900-0AX10-0AA0
Artikel-Nr.:
     3517K-87459239
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU19000AX100AA0
EAN/GTIN:
     4011209963788
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Abdeckrahmen
Rahmen

Einzelrahmen schwarz 3SU1900-0AX10-0AA0

Einzelrahmen, 22mm, für quadratisches Design, schwarz Einzelrahmen zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in drei modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.Das innovative Aufschnappkonzept vereinfacht die Montage so weit, dass dafür nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Bedeutung des Aufdrucks:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
schwarz
Breite:
29,8 mm
Höhe:
29,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,30*
€ 1,87*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,55*
€ 2,23*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 1,693*
€ 2,403*
10
€ 6,90*
ab € 1,56*
€ 2,59*
10
€ 3,90*
ab € 1,918*
€ 2,728*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,403*
€ 2,85957
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,293*
€ 2,72867
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,173*
€ 2,58587
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,053*
€ 2,44307
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,693*
€ 2,01467
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.